Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 30kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 30kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20373XB400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942530

Sonepar Artikelnummer

120583010

Hersteller Artikelnummer

3RT20373XB400LA2

Hersteller Typ

3RT2037-3XB40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20373XB400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.113 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie sie zum Beispiel in Bahnanwendungen vorkommen.

    Technische Details:

    • Betriebsart: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 65 A
    • Leistungsbereich: 30 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Klimafestigkeit: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit für leistungsstarkes Schalten.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch durchgängige Federzuganschlusstechnik.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie