Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20272AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209974791

Sonepar Artikelnummer

120946967

Hersteller Artikelnummer

3RT20272AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2027-2AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20272AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.457 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 32 A
    • Leistung: 15 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S0
    • Einbaulage: stehende
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für vielfältige Anwendungen
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Immer aktuelles und effizientes System mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie