Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S+1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20271AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042374

Sonepar Artikelnummer

120947769

Hersteller Artikelnummer

3RT20271AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2027-1AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20271AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.420 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Kontaktzuverlässigkeit sowie kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 32 A
    • Leistung: 15 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Einbaulage: stehende
    • Zulassungen: weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: verschiedene
    • Betätigung: AC und DC
    • Verbindungsbausteine: verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Optimale Anbindung an Steuerungen mit verschiedenen Methoden
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Klimafestigkeit und hohe Zuverlässigkeit
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Funktionsmodule und Einspeisesystem

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie