Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 24V, 50/60Hz, 2S+2Ö, Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 24V, 50/60Hz, 2S+2Ö, Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20271AC24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898332

Sonepar Artikelnummer

120582741

Hersteller Artikelnummer

3RT20271AC24

Hersteller Typ

3RT2027-1AC24

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20271AC24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.490 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 32 A
    • Nennleistung: 15 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter: lösbar

    Vorteile für den Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompaktes Design.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Weltweite Zulassung nach IEC und UL/CSA.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie