SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20271BB400UA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621017549
Sonepar Artikelnummer
120945705
Hersteller Artikelnummer
3RT20271BB400UA0
Hersteller Typ
3RT2027-1BB40-0UA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20271BB400UA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.609 kg
- Baugröße: S0
- Spannungsbereich: 460 / 575 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Steuerungsspannung: DC 24 V
- Kompatibilität: ASi oder IO-Link
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Betätigung: AC- und DC-Betätigung
- Anschluss: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Hohe Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlussoption.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Schütz, NEMA-Ausführung, 10 HP, 460 / 575 V, 3-polig, DC 24 V
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


