SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20272FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866195
Sonepar Artikelnummer
120582759
Hersteller Artikelnummer
3RT20272FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2027-2FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20272FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.71 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.710 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 32 A
- Nennleistung: 15 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Mit eingesteckter Diodenkombination
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter unlösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4-ready
- Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zuverlässige Anwendungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens, der große Leistung und kompakte Bauweise vereint.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


