SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20271FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866188
Sonepar Artikelnummer
120582752
Hersteller Artikelnummer
3RT20271FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2027-1FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20271FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.71 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.664 kg
- Betriebsart: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 32 A
- Nennleistung: 15 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter: unlösbar
- Merkmale: klimafest, IEC und UL/CSA zugelassen, IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Weltweite Zulassungen und umfassendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung in einem kompakten Design mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


