Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32A/15kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 32A/15kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20271AK600UA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900240

Sonepar Artikelnummer

120944628

Hersteller Artikelnummer

3RT20271AK600UA0

Hersteller Typ

3RT2027-1AK60-0UA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20271AK600UA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.427 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • NEMA-Ausführung
    • 10 HP, 460 / 575 V
    • 3-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
    • Einfacher, wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie