Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 37kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 37kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20453XF400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621025186

Sonepar Artikelnummer

120419354

Hersteller Artikelnummer

3RT20453XF400LA2

Hersteller Typ

3RT2045-3XF40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20453XF400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.1299 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.817 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-polig, DC 110 V

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist optimiert für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, ideal für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: S3 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
    • Lasttyp: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 80 A
    • Nennleistung: 37 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3
    • Steuerspannung: DC 110 V
    • Schaltanschlüsse: Schraubanschluss für Hauptstromkreis, Federzuganschluss für Steuer- und Hilfstromkreis
    • Integrierte Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Standards: Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit kompaktem Design
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Verringerter Verdrahtungsaufwand durch das umfassende Zubehör und modulare Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie