Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20281CL243MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209866089

Sonepar Artikelnummer

120582773

Hersteller Artikelnummer

3RT20281CL243MA0

Hersteller Typ

3RT2028-1CL24-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20281CL243MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.510 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise sowie hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 38 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • Typ: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Varistor: Eingesteckt
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter: Unlösbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Anschlussoptionen: Schraub- und Federzuganschluss

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise ermöglichen effiziente Anlagenkonfigurationen.
    • Integrierte Hilfsschalter verringern die Komplexität des Aufbaus.
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponenten.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, reduziert Verdrahtungsaufwand.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen gewährleisten hohe Betriebssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie