Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC230V,50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC230V,50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20282AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209974784

Sonepar Artikelnummer

120944785

Hersteller Artikelnummer

3RT20282AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2028-2AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20282AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.468 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet dabei große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 38 A
    • Leistungsbereich: 18,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S0
    • Installationsposition: stehende Einbaulage
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie