SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20281BF400JA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915015
Sonepar Artikelnummer
121119596
Hersteller Artikelnummer
3RT20281BF400JA0
Hersteller Typ
3RT2028-1BF40-0JA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20281BF400JA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.602 kg
- Typ: Leistungsschütz, AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 38 A, Baugröße: S0
- Leistung: 18,5 kW / 400 V
- Anschluss: DC 110 V, Schraubanschluss
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- IE3/IE4 ready
- Große Leistung bei gleichzeitig kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität dank integrierter Hilfsschalter.
- Umfassendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen verfügbar ist.
- Geringerer Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


