SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20281BM400JA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915008
Sonepar Artikelnummer
121119271
Hersteller Artikelnummer
3RT20281BM400JA0
Hersteller Typ
3RT2028-1BM40-0JA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20281BM400JA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.602 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 38 A
- Nennleistung: 18,5 kW bei 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 220 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren Komplexität des Aufbaus
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Reduzierten Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und besticht durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


