SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20282DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051277
Sonepar Artikelnummer
120582781
Hersteller Artikelnummer
3RT20282DB40
Hersteller Typ
3RT2028-2DB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20282DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.655 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 38 A
- Leistungsbereich: 18,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Eingesteckter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlusstechnik.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, einschließlich Hilfsschalter und Hilfsauslöser.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich ideal zum Schalten von Motoren mit großer Leistung in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


