SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20281FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209840089
Sonepar Artikelnummer
120229376
Hersteller Artikelnummer
3RT20281FB40
Hersteller Typ
3RT2028-1FB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20281FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.612 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 38 A
- Nennleistung: 18,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Zugelassen nach: IEC und UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung in kompakter Bauweise
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Verschiedene Baugrößen und umfassendes Zubehör verfügbar
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlusstechnik
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der SIRIUS 3RT2 ist ein kompaktes Drehstromschütz, das zum Schalten von Motoren und zur optimalen Anbindung an Steuerungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


