SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20281BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947429
Sonepar Artikelnummer
120946671
Hersteller Artikelnummer
3RT20281BB401AA0
Hersteller Typ
3RT2028-1BB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20281BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.606 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 38 A
- Leistung: 18,5 kW / 400 V
- Baugröße: S0
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Installationslage: stehende Einbaulage
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Federzuganschluss für einen wartungsfreien Anschluss
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, ASi oder IO-Link)
- Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Weniger Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Passend für verschiedene Anwendungen mit einem breiten Leistungsbereich
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


