SIEMENS - Schütz, AC-3e, 38 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 60V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20281BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209898424
Sonepar Artikelnummer
120582769
Hersteller Artikelnummer
3RT20281BE40
Hersteller Typ
3RT2028-1BE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20281BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.600 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 38 A
- Leistungsbereich: 18,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- DC-Versorgung: 60 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfangreiche Zubehörteile und Systemlösungen.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


