Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,38A/18,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,38A/18,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20282AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953963

Sonepar Artikelnummer

120944666

Hersteller Artikelnummer

3RT20282AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2028-2AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20282AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.521 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens, der für große Leistung, kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit bekannt ist.

    Technische Details:

    • Schaltstrom: 38 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Kein Überspannungsbegrenzer nachrüstbar
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Klimafeste Ausführung mit weltweiten Zulassungen (IEC und UL/CSA).
    • Kompatibel mit anderen SIRIUS Komponenten zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Integrierte Hilfsschalter verringern die Komplexität des Aufbaus.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erleichtert die Handhabung.
    • IE3/IE4 ready für energieeffiziente Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie