Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621015057

Sonepar Artikelnummer

120945257

Hersteller Artikelnummer

3RT20351AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2035-1AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.987 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Lastbereich: AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Hochtemperaturbeständig und klimafest
    • Weltweite Zulassung: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse
    • Vielfältige Kombiniermöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Immer aktuelle und effiziente Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie