Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351CL243MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209941243

Sonepar Artikelnummer

120556175

Hersteller Artikelnummer

3RT20351CL243MA0

Hersteller Typ

3RT2035-1CL24-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351CL243MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.082 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 41 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Mit eingestecktem Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
    • Umfassendes Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter und Hilfsauslöser, ist einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie