Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 24V/60Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 24V/60Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351AC10

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939011

Sonepar Artikelnummer

120582786

Hersteller Artikelnummer

3RT20351AC10

Hersteller Typ

3RT2035-1AC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351AC10

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.990 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein kompaktes Leistungsschütz zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 41 A
    • Nennleistung: 18,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 24 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafestigkeit: Ja
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung und kompakte Bauweise, die Platz spart und die Effizienz steigert.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen SIRIUS Komponenten für maßgeschneiderte Lösungen.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse, was die Installation beschleunigt.
    • Vorinstallierte Komponenten reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen dank optimaler Anbindung an Steuerungen.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlussoption.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie