Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC/DC 48-80V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC/DC 48-80V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351NE30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 80 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 80 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939455

Sonepar Artikelnummer

120582827

Hersteller Artikelnummer

3RT20351NE30

Hersteller Typ

3RT2035-1NE30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351NE30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 80 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 80 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 80 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.115 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 41 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 48-80 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Optimale Anbindung an Steuerungen durch verschiedene Schnittstellen
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen ist
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie