Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC/DC 83-155V, 1S+1Ö, Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC/DC 83-155V, 1S+1Ö, Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351NF30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 155 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939462

Sonepar Artikelnummer

120582828

Hersteller Artikelnummer

3RT20351NF30

Hersteller Typ

3RT2035-1NF30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351NF30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 155 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 155 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.119 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 41 A

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 18,5 kW / 400 V, 3-polig
    • AC/DC 83-155 V, 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und effiziente Leistung
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Weniger Verdrahtungsaufwand dank integrierter Hilfsschalter und umfassendem Zubehör
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus mit werkseitig getesteten Gerätekombinationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie