Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC/DC 83-155V, 2S+2Ö, Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC/DC 83-155V, 2S+2Ö, Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351NF34

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 155 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939479

Sonepar Artikelnummer

120582829

Hersteller Artikelnummer

3RT20351NF34

Hersteller Typ

3RT2035-1NF34

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351NF34

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 155 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 155 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.180 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 41 A
    • Leistungsbereich: 18,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Betätigungsspannung: AC/DC 83-155 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integration eines Varistors
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Hilfsschalter: lösbar
    • Umweltbeständigkeit: klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready

    Kundenben Vorteile:

    • Kompakte Bauweise bei hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, z.B. Hilfsschalter und Hilfsauslöser
    • Erhebliche Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie