Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 400 A/200 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 400 A/200 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10756LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508392

Sonepar Artikelnummer

120582156

Hersteller Artikelnummer

3RT10756LA06

Hersteller Typ

3RT1075-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10756LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.114 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V ohne Antrieb 3-polig

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Nennstrom: 400 A
    • Leistung: 200 kW bei 400 V
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Betriebsart: 3-polig
    • Anschlussart: Schraubanschluss im Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Kombinierbarkeit: Mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vormontierte Hilfsschalter: Ja
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4-ready: Ja
    • Betätigung: AC oder DC, einige Varianten mit Weitspannungsbereich
    • Verbindung: Über Schienen oder Rahmenklemmen im Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss: Ja, für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet zuverlässigen Betrieb.
    • Kompakte Bauweise spart Platz in Steuerungsanwendungen.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, reduziert Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Federzugtechnik.
    • Flexible Anbindung an die Steuerung ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anwendungen.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie