Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10752AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582767

Sonepar Artikelnummer

120582133

Hersteller Artikelnummer

3RT10752AF36

Hersteller Typ

3RT1075-2AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10752AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.744 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren, optimiert für hohe Leistung und kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400 A
    • Nennleistung: 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • Gleichspannung: DC Uc: 110-127 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Kompatibilität: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready
    • Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponenten.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Aktuelle Technologie und einfache Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie