Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10752AM36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582774

Sonepar Artikelnummer

120582134

Hersteller Artikelnummer

3RT10752AM36

Hersteller Typ

3RT1075-2AM36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10752AM36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.295 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3: 400 A
    • Leistung: 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-220 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung trotz kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfacher Anschluss an die Steuerung, entweder direkt oder über PLC-Eingang.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Klimafeste Ausführung für weltweiten Einsatz.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie