Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10756SP363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043302

Sonepar Artikelnummer

120582165

Hersteller Artikelnummer

3RT10756SP363PA0

Hersteller Typ

3RT1075-6SP36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10756SP363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.029 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist speziell konzipiert und zertifiziert zum Schalten von Motoren mit großer Leistung in sicherheitsgerichteten Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 400 A
    • Nennleistung: 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Einsatzbereich: 200-277 V
    • F-SPS Eingang: 24 V DC
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö nicht lösbar
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klasse: klimafest und IE3/IE4 ready
    • Weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren den Aufbauaufwand.
    • Flexibilität zur Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung in Form eines fehlersicheren PLC-Eingangs für sicherheitsgerichtete Anwendungen.
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren.
    • Einfach und effizient im SIRIUS Systembaukasten integriert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie