Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,400A/200kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10752AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582835

Sonepar Artikelnummer

120582140

Hersteller Artikelnummer

3RT10752AV36

Hersteller Typ

3RT1075-2AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10752AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.247 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens, der durch große Leistung und kompakte Bauweise überzeugt.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Stromstärke: 400 A
    • Leistung: 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 380-420 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromverbindung: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Kompatibilität: IEC und UL/CSA zugelassen, IE3/IE4 ready
    • Verfügbarkeit: Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche
    • Betätigung: AC oder DC, einige Varianten mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfache Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Diverse Zubehörteile wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie