Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40A/18,5kW/400V, 3-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 2S+2Ö, Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40A/18,5kW/400V, 3-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 2S+2Ö, Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20353AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621057941

Sonepar Artikelnummer

120948095

Hersteller Artikelnummer

3RT20353AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2035-3AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20353AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.080 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 41 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Integrierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Erheblicher Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule reduziert
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch das SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie