Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC100V/50Hz,100-110V/60Hz,1S+1Ö,Schrauba...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC100V/50Hz,100-110V/60Hz,1S+1Ö,Schrauba...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351AG60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939103

Sonepar Artikelnummer

120582795

Hersteller Artikelnummer

3RT20351AG60

Hersteller Typ

3RT2035-1AG60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351AG60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.007 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 41 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss

    Kundenben Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten möglich
    • Integrierte Hilfsschalter zur Komplexitätsreduktion
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
    • Effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie