Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008288

Sonepar Artikelnummer

120946971

Hersteller Artikelnummer

3RT20351AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2035-1AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.055 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Schütz SIRIUS 3RT2 ist spezialisiert auf das Schalten von Motoren und bietet eine große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz, AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 41 A
    • Nennleistung: 18,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Disponibel in AC- und DC-Betätigung in verschiedenen Baugrößen
    • Optional mit Federzuganschluss für schnellen Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung in kompaktem Design
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität der Anwendungen durch integrierte Hilfsschalter
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Umfangreiches Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich
    • Immer aktuelle Systemlösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie