Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC24V/50Hz,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federz...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC24V/50Hz,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20353AB001AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021805

Sonepar Artikelnummer

120945210

Hersteller Artikelnummer

3RT20353AB001AA0

Hersteller Typ

3RT2035-3AB00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20353AB001AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.982 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennleistung: 41 A, 18,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Einbaulage: stehende
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie