Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC400V/50Hz,400-440V/60Hz,1S+1Ö,Schrauba...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,AC400V/50Hz,400-440V/60Hz,1S+1Ö,Schrauba...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351AR60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209939318

Sonepar Artikelnummer

120582812

Hersteller Artikelnummer

3RT20351AR60

Hersteller Typ

3RT2035-1AR60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351AR60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 .. 440 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.988 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz dient zum zuverlässigen Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 41 A
    • Leistungsbereich: 18,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Betriebsspannung: AC 400 V, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready, weltweit zertifiziert (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit: In verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit durch qualitativ hochwertige Bauweise.
    • Einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Ausführliche Werkstests vieler Gerätekombinationen gewährleisten verlässliche Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie