Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 40A/400V, 3-polig, AC/DC 83-150V, F-PLC-IN, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20353SF30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 150 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 150 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621086958

Sonepar Artikelnummer

121119265

Hersteller Artikelnummer

3RT20353SF30

Hersteller Typ

3RT2035-3SF30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20353SF30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 150 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 150 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 150 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.140 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V

    Der F-PLC-IN Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 41 A
    • Leistung: 18,5 kW bei 400 V
    • 3-polig
    • AC/DC Spannungsbereich: 83-150 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Bereit für IE3/IE4

    Kunden Vorteile:

    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch Verdrahtungsbausätze.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Fehlersichere Anbindung an die Steuerung für sicherheitsgerichtete Anwendungen.
    • Einfache Installation über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Immer aktuelle Lösungen durch das modulare SIRIUS Systembaukastensystem.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie