Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 24-34V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 24-34V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162XB420LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016092

Sonepar Artikelnummer

120582568

Hersteller Artikelnummer

3RT20162XB420LA2

Hersteller Typ

3RT2016-2XB42-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20162XB420LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 34 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.310 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 9 A
    • Leistung: 4 kW / 400 V
    • Antriebsspannung: DC 24-34 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Polanzahl: 3-polig
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Kompatibilität mit ASi oder IO-Link
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Ausgelegt für IE3/IE4

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Vertrauen
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für schwierige Umgebungsbedingungen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Verminderter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie