Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162XF420LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016108

Sonepar Artikelnummer

120582570

Hersteller Artikelnummer

3RT20162XF420LA2

Hersteller Typ

3RT2016-2XF42-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20162XF420LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.306 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V

    Die Leistungsschütze SIRIUS 3RT2 sind ideal zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 9 A
    • Leistungsbereich: 4 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: DC 72-125 V
    • Baugröße: S00
    • Klemmen: 3-polig, Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Temperaturbereich: Erweitert für härtere Umgebungsbedingungen
    • Klimafest: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss dank Federzugtechnik.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie