Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162XF410LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045412

Sonepar Artikelnummer

120582569

Hersteller Artikelnummer

3RT20162XF410LA2

Hersteller Typ

3RT2016-2XF41-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20162XF410LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.305 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 72-125 V, 0,7-1,25* US

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist ideal für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie sie in Bahnanwendungen vorkommen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC-3e/AC-3, 400 V
    • Nennstrom: 9 A
    • Leistung: 4 kW
    • 3-polig, DC 72-125 V
    • Einstellbereich: 0,7-1,25* US
    • Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie