Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 4kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162LJ820LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920705

Sonepar Artikelnummer

121119015

Hersteller Artikelnummer

3RT20162LJ820LA0

Hersteller Typ

3RT2016-2LJ82-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20162LJ820LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.326 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 72 V, 0,7-1,25* US

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen mit großer Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT2
    • Leistung: 9 A, 4 kW / 400 V
    • Betätigung: AC-3e/AC-3, DC 72 V
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Anschluss: Federzuganschluss, Schraubanschlusstechnik
    • Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4: Ready

    Vorteile für den Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie