Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172XF410LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016207

Sonepar Artikelnummer

120582606

Hersteller Artikelnummer

3RT20172XF410LA2

Hersteller Typ

3RT2017-2XF41-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20172XF410LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.307 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist ein elektronischer Antrieb, der für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polig: 3-polig
    • DC 72-125 V
    • US: 0,7-1,25*
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielfältige Kombinationen.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie