Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, für SPS

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, für SPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172KF421LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209892217

Sonepar Artikelnummer

120582600

Hersteller Artikelnummer

3RT20172KF421LA0

Hersteller Typ

3RT2017-2KF42-1LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20172KF421LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.327 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 12 A
    • Leistungsbereich: 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Betätigungsspannung: DC 110 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Integrierte Suppressordiode
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Aufgesteckter Vorwiderstand
    • Stehende Einbaulage
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie