Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 125V, 0,7-1,25*Us, 3-polig für SPS

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 125V, 0,7-1,25*Us, 3-polig für SPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172KG420LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621056623

Sonepar Artikelnummer

121118996

Hersteller Artikelnummer

3RT20172KG420LA0

Hersteller Typ

3RT2017-2KG42-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20172KG420LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.325 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 125 V, 0,7-1,25* US

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT2
    • Lastart: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
    • Spannung: DC 125 V
    • Hauptkontakt: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Temperaturbereich: erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Baureihe: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompaktem Design.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integration mit verschiedenen Steuerungssystemen (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Reduzierte Komplexität Ihrer Systeme durch integrierte Hilfsschalter und umfassendes Zubehör.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie