Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24-34V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24-34V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171XB420LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016047

Sonepar Artikelnummer

120582586

Hersteller Artikelnummer

3RT20171XB420LA2

Hersteller Typ

3RT2017-1XB42-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20171XB420LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 34 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.301 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist ideal zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie sie etwa in Bahnanwendungen vorkommen.

    Technische Daten:

    • Stromstärke: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24-34 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Antrieb: elektronisch
    • Varistor: integriert
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Weniger Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss verfügbar.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie