Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S, Varistor Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172XB410LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 34 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621016191

Sonepar Artikelnummer

120582605

Hersteller Artikelnummer

3RT20172XB410LA2

Hersteller Typ

3RT2017-2XB41-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20172XB410LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 34 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.310 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • Poligkeit: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24-34 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Antrieb: elektronisch mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
    • Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werksseitig getestete Gerätekombinationen
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
    • Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie