Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172LB420LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209890053

Sonepar Artikelnummer

120402325

Hersteller Artikelnummer

3RT20172LB420LA0

Hersteller Typ

3RT2017-2LB42-0LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20172LB420LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.332 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, 0,7-1,25* US

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW bei 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss und Schraubanschlusstechnik erhältlich
    • Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Klimafest: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Zubehör: Einheitlicher Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc.

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Effizienter, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie