Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, für SPS

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 3-polig, für SPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172KB421LA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209890466

Sonepar Artikelnummer

120582599

Hersteller Artikelnummer

3RT20172KB421LA0

Hersteller Typ

3RT2017-2KB42-1LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20172KB421LA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.335 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, beispielsweise in Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: DC 24 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Integrierte Suppressordiode
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Baugröße: S00
    • Eingesetzt für SPS-Ausgänge
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten möglich
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Verminderter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie