SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us, 1Ö, Varistor Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171XF420LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016054
Sonepar Artikelnummer
120582587
Hersteller Artikelnummer
3RT20171XF420LA2
Hersteller Typ
3RT2017-1XF42-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171XF420LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.51624 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Schraubanschluss, Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
- Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
- Optional mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Erhebliches Einsparen von Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
- Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 72-125 V, 0,7-1,25* US
Das SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist entwickelt zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


