Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 5,5kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242XJ400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929456

Sonepar Artikelnummer

121119175

Hersteller Artikelnummer

3RT20242XJ400LA2

Hersteller Typ

3RT2024-2XJ40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20242XJ400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.579 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, ideal für Bahnanwendungen, bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Strom: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • DC 72 V
    • Breiter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S0
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinem Platzbedarf.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch einheitliche Zubehörteile und modulare Systemlösungen.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für ein hohes Maß an Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie