Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 50 A/22 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 50 A/22 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361CL243MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209941281

Sonepar Artikelnummer

120556178

Hersteller Artikelnummer

3RT20361CL243MA0

Hersteller Typ

3RT2036-1CL24-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20361CL243MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.110 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist speziell zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 51 A
    • Leistung: 22 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Betätigung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Mit eingestecktem Varistor
    • IE3/IE4 ready
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit trotz kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Wartungsfreie und rüttelsichere Verbindung durch Federzuganschluss.
    • Verringerter Verdrahtungsaufwand durch verfügbares Zubehör und Systemkomponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie