Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 50 A/22 kW/400V, 3-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 50 A/22 kW/400V, 3-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361NB301AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621009636

Sonepar Artikelnummer

120950086

Hersteller Artikelnummer

3RT20361NB301AA0

Hersteller Typ

3RT2036-1NB30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20361NB301AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.111 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 51 A
    • Leistung: 22 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich: AC/DC 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Einbaulage: stehende

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • IE3/IE4 ready und in verschiedenen Baugrößen erhältlich.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie